トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
サングラスタイプ保護めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673784
品番
T87
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
溶接作業にはお使いいただけません
仕様
ツル調整可、マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9901
長さ(mm)
162
幅(mm)
148
高さ(mm)
45
タイプ
ノーズパッドあり
適合規格
ANSI
紫外線カット
○
角度調節
可