トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
サングラスタイプ保護めがね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673809
品番
T93
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
溶接作業にはお使いいただけません
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
618-9904
長さ(mm)
161
幅(mm)
142
高さ(mm)
43
タイプ
ノーズパッドあり
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
○