耐熱ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673854 品番425K-NSW
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます

仕様マスク併用可、メガネ併用可否:△ トラスコ品番619-1432 長さ(mm)80 幅(mm)165 高さ(mm)90 レンズ厚さ(mm)3 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする