安価メタルフレーム保護めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79673879 品番TA-30 PC
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番619-7762 長さ(mm)155 幅(mm)143 高さ(mm)53 タイプノーズパッドあり 加工防傷 コーティングハードマルチ 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする