トーアボージン
アイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
619-7768
619-7755
619-7758
619-7768
619-7756
619-7751
618-9497
618-9528
618-9500
618-9542
618-9540
618-9548
618-9514
618-9539
618-9515
618-9541
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673906
品番
UL-100 TBPCF
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番
619-7768
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
加工
防曇
紫外線カット
○