トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
大サイズゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673949
品番
4010 AF
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-7821
長さ(mm)
59
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
◯