トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
Wレンズゴーグル(シリコンバンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673967
品番
GL-99WE PAAF
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9333
長さ(mm)
83
幅(mm)
186
高さ(mm)
84
適合規格
ANSI
加工
防傷、防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○