トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
大型ゴーグル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673976
品番
GL-90E AF
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9332
長さ(mm)
96
幅(mm)
185
高さ(mm)
89
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
○