トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
Wレンズ密閉ゴーグル(シリコンバンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673985
品番
GL-97WE PAAF
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9346
長さ(mm)
83
幅(mm)
186
高さ(mm)
84
適合規格
ANSI
加工
防傷、防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
×