※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674028
品番
UL-23 TBP3
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
トラスコ品番
618-9532
長さ(mm)
151
幅(mm)
143
高さ(mm)
46
タイプ
ノーズパッドあり
適合規格
JIS
遮光度
#3
紫外線カット
○