曜日別特売
UL-108B TBP4 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL-108B TBP4 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674080
UL-108B TBP4 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674080
UL-108B TBP4 アイカップ遮光めがね トーアボージン 79674080

アイカップ遮光めがね

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番618-9542
内容量1個注文コード79674080品番UL-108B TBP4
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様ツル調整可トラスコ品番618-9542長さ(mm)156幅(mm)153高さ(mm)53適合規格JIS遮光度TBP4紫外線カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする