トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
クリップオン前掛け保護めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674195
品番
346F IR1.7
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ご自分の眼鏡フレームにクリップオン!有害光線やスパッタ、飛来物、粉塵からレンズを守ります※製品単体ではお使いいただけません
眼鏡形状により取り付けできない場合があります
トラスコ品番
618-9574
長さ(mm)
13
幅(mm)
137
高さ(mm)
62
遮光度
#1.7
紫外線カット
○