トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
W型アイカップ遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674238
品番
UL-109W TBP1.2
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-1154
長さ(mm)
156
幅(mm)
153
高さ(mm)
52
遮光度
1.2
紫外線カット
○
調整機能
ツル調整:○