トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
W型メタルフレーム遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674326
品番
UL-224W TBP4
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
619-2647
長さ(mm)
158
幅(mm)
141
高さ(mm)
52
遮光度
#4
パッド
ノーズパッド:◯
紫外線カット
○