トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
W型遮光めがね TA-124W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674369
品番
TA-124W TBP3
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
トラスコ品番
618-9556
長さ(mm)
150
幅(mm)
140
高さ(mm)
58
遮光度
#3
紫外線カット
○