トーアボージン
トーアボージンの 溶接面・遮光メガネ
トーアボージンの 遮光メガネ
コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79674710
品番
303 KR3
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
邪魔にならないコンパクトサイズです
炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
トラスコ品番
619-1078
長さ(mm)
31
幅(mm)
119
高さ(mm)
45
遮光度
KR3
紫外線カット
△