16669 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675044 16669 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675044 16669 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675044 16669 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675044 16669 ゴムdeパッチ GP-154 LION (ライオン事務器) 79675044

ゴムdeパッチ GP-154

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79675044 品番 16669
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。

用途お弁当箱や手帳、ノートに。 付属品留め具×2個 トラスコ品番522-6069 材質ゴム:ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)600 ダークブルー(アーガイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする