LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ノート・メモ
LION (ライオン事務器)の ノート
LION (ライオン事務器)の リングノート
ゴムdeパッチ GP-154
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675087
品番
16673
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。
用途
お弁当箱や手帳、ノートに。
付属品
留め具×2個
トラスコ品番
522-6077
材質
ゴム:ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
600
色
ブラック(千鳥格子)