左右振幅波動ノズル・パタガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675105 品番PGO-91
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。
衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。
一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。
使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。
一般的なエアーガンの使用圧力の40%〜60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。

用途
各種フィルターろ材の掃除に。
格子状・凸凹部の水切りに。
加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。
加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。
ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。
粒状樹脂材の攪拌乾燥に。
作業服・制服のホコリ除去に。
半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。
食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2169 材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂 全長(mm)96 使用温度(℃)10〜40 空気消費量(L/min)120 使用空気圧力(MPa)0.45 使用流体エアー、不活性ガス 吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4 エアー取付口1/4プラグ
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※保管・使用する場所は直射日光を避けてください。
※ヒーターなどに接続して温風・熱風での使用はしないでください。
※推奨する使用圧力を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする