2356 ゴージョー マルチチェリー ハンドクリーナー GOJO 79675534 2356 ゴージョー マルチチェリー ハンドクリーナー GOJO 79675534 2356 ゴージョー マルチチェリー ハンドクリーナー GOJO 79675534 2356 ゴージョー マルチチェリー ハンドクリーナー GOJO 79675534

ゴージョー マルチチェリー ハンドクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675534 品番2356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い汚れに対応!ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!
泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属
自動車工場や食品工場で人気
手肌にやさしい化粧品!
手肌の水分保持の働きがあるエモリエント剤として使用される安息香酸アルキル(C12-15)を配合
手肌のケアを考えた処方
環境に配慮した処方
USDAバイオベース製品認証取得
さわやかなチェリーの香り

用途
手指・皮膚の洗浄に!
幅広い汚れに対応!
ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!
自動車工場や食品工場で人気
幅広い汚れ(泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属)に対応
トラスコ品番609-0362 材質成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 幅(mm)210 容量(mL)1890 高さ(mm)180 タイプスクラブ 奥行(mm)100 香りチェリー 商品タイプポンプ付ボトル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
※傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
※かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
※乳幼児の手の届かないところに置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79675534 2356 64721879 2356 ゴージョー マルチチェリーハンドクリーナー ポンプボトル ゴージョージャパン ゴージョー マルチチェリーハンドクリーナー ポンプボトル ゴージョージャパン 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする