LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の 洗濯用洗剤
LION(ライオン)の 液体洗剤
NANOXoneニオイ専用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内容量(kg)
10
内容量(kg)
10
注文コード
79675568
品番
HENONGX
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。
用途
衣類の洗濯に。
付属品
コック同梱
トラスコ品番
578-0894
タイプ
液体
液性
中性
香り
パウダリーソープ
内容量(kg)
10
使用量
水30Lに対し10g
繰り返し・詰め替え
対応