三菱電機
省電力固定 階段通路誘導人感
MY-FHS450300/L AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エネルギー消費効率・光色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:154.6 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
79675587
品番
MY-FHS450300/L AHTN
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形 省電力タイプ
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:154.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:4470
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ