三菱電機
省電力固定 階段通路誘導人感
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形 省電力タイプ
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675578
MY-FHS450300/D AHTN
固有:168.5 (200V時)
器具:4870
昼光色 (6500K)
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675587
MY-FHS450300/L AHTN
固有:154.6 (200V時)
器具:4470
電球色 (3000K)
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675596
MY-FHS450300/N AHTN
固有:176.4 (200V時)
器具:5100
昼白色 (5000K)
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675605
MY-FHS450300/W AHTN
固有:162.2 (200V時)
器具:4690
白色 (4000K)
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79675621
MY-FHS450300/WW AHTN
固有:154.6 (200V時)
器具:4470
温白色 (3500K)
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください