MY-FHS450300/N AHTN 省電力固定 階段通路誘導人感 三菱電機 79675596

省電力固定 階段通路誘導人感

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はエネルギー消費効率・光色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:176.4 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
79675596
品番
MY-FHS450300/N AHTN
参考基準価格(税別)¥117,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
30分間定格形 省電力タイプ
段調光タイプ
階段通路誘導灯兼用形
電波形人感センサ搭載
交換用電池:7H15DB-S

エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:176.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:5100
光色
昼白色 (5000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
28.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする