水性オイルステイン 125ML

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリヤー 注文コード79675708 品番300N051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。

用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 トラスコ品番123-3325 材質合成樹脂 クリヤー 容量(L)0.125 塗布面積(m2)約2 危険物の類別非危険物 乾燥時間約1.5時間
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする