ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 工作用
水性オイルステイン 125ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675778
品番
300N052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途
テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。
トラスコ品番
123-3294
材質
合成樹脂
色
ホワイト
容量(L)
0.125
塗布面積(m
2
)
約2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約1.5時間
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。