P-EFFECTOR パリパリベース 500ML

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675830 品番4976124883200
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。
アンティークな仕上がりを演出できます。

用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面 トラスコ品番536-7527 材質成分:合成樹脂(ビニル樹脂) 容量(L)0.5 塗布面積(m2)約2 標準重ね塗り回数(回)1回 危険物の類別非危険物 乾燥時間塗装約3〜5分後に上塗りを塗り始めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする