ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ホビー用塗料
ニッペホームプロダクツの 工作用
P-EFFECTOR ザラザラベース 500ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675839
品番
4976124883217
参考基準価格(税別)
¥2,338
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ザラザラした質感の下地をつくる下塗りベースです。
上に塗る塗料の種類によって素材をアイアン風にしたり、アンティーク仕上げが可能です。
用途
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面
トラスコ品番
536-7504
材質
成分:合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)
0.5
塗布面積(m
2
)
約2
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏:約1時間冬:約2時間