ガオナ 詰め替え用パックがそのまま使える ミニホルダーとポンプセット フックつき

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79675855 品番GA-FP015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャンプーなどの詰め替え用パックがそのまま使える便利な商品のセットです。
ボトル容器も詰め替えの手間もいらないので、掃除が簡単です。
取付け取外しはワンタッチで簡単です。
中身は空気に触れないため、いつもフレッシュで衛生的に使うことができます。
フックでぶら下げて使うので省スペースになり、最後まで残らず使えて経済的です。
シャンプーリンスボディソープ用です。
フックもセットになっているので、シャワーフックにコンパクトに収納できます。
フックは角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。

グリーン 用途お風呂の便利グッズ 材質ホルダー:ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポンプ:エラストマー、ポリアセタール、ポリプロピレン、フック:ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79675855
2020-10-02
用途:
風呂場

引っかけたシャンプー等の重みで、前にまわってきてすっきりせずじゃまになります。
結局ホルダーは使わず、風呂場の中のタオル掛けに掛けて使っています。高い買い物になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする