徳用ペイントうすめ液

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675866 品番4976124500572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,512
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。 トラスコ品番419-6791 材質有機溶剤 容量(L)14 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79675866 4976124500572 49063427 HPH001-14 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 1缶(14L) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする