ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの その他塗料うすめ液
徳用ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
危険物の数量
0.01L
注文コード
79675875
品番
4976124500626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,278
この商品は
危険物の数量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途
ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。
トラスコ品番
419-6805
材質
有機溶剤
容量(L)
1.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79675875
4976124500626
68921362
-
徳用ラッカーうすめ液
ニッペホームプロダクツ
1缶(1.6L)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました