徳用ラッカーうすめ液

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79675884 品番 4976124500640
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ラッカー系塗料のうすめ液です。

用途ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。 トラスコ品番419-6813 材質有機溶剤 容量(L)0.1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする