ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの その他塗料うすめ液
徳用ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79675918
品番
4976124500619
参考基準価格(税別)
¥1,632
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途
ラッカー系塗料の希釈や用具の洗浄。
トラスコ品番
419-6848
材質
有機溶剤
容量(L)
0.4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性