徳用ペイントうすめ液

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79675945 品番4976124500541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。 トラスコ品番419-6872 材質有機溶剤 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79675945 4976124500541 16394568 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 1缶(4L) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする