ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの その他塗料うすめ液
徳用ペイントうすめ液
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79675954
品番
4976124500510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,632
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途
油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
トラスコ品番
419-6881
材質
有機溶剤
容量(L)
0.4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79675954
4976124500510
40560014
-
ペイントうすめ液
ニッペホームプロダクツ
1缶(400mL)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました