曜日別特売
25150.0006 ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79675979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番107-9031
107-9031
107-9526
107-9597
108-0643
108-0143
105-5672
107-9008
107-9524
107-1400
105-5660
107-9577
107-2957
107-1418
108-0163
108-0102
108-0144
105-7290
108-0072
107-2958
107-9570
107-9539
108-0161
107-9011
108-0690
内容量1個注文コード79675979品番25150.0006
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。

用途
モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
トラスコ品番107-9031材質ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき高さ(mm)10ねじ寸法M4ばね定数(N/mm)36許容荷重(N)90外径(mm)10ゴム硬度55±5°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする