サクションカップRAMマウントS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79676259 品番RAM-B166AGOP1
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

米国製の本格的なマウントシステムです。
3.25インチ(82.55mm)のツイストロック付サクションカップベース、アルミ合金製ダブルソケットアーム、そして強化プラスチック製Heroアダプターをセットにしました。
サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。
自由度の高いマウント方法です。
ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1245 セット内容サクションカップベース[RAM-B224-1]、ダブルソケットアーム S(アルミ)[RAM-B201U-A]、HEROアダプター[RAP-B202UGOP1] 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)160 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする