サクションカップベースマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79676277 品番RAM-B224-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強力な吸盤で固定するマウントセットです。
ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています。
3.25 inch (82.55mm) ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付。
取付取り外しはロックを回すだけです。
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。
RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます。
ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
自由度の高いマウント方法です。
RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。

トラスコ品番323-1294 セット内容本体のみ 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)87 奥行(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする