導電T型コンテナ(ネスティングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7 注文コード79676426 品番T-8-E-BK
参考基準価格(税別)¥5,357 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

トラスコ品番436-4221 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 容量(L)7 適合カード差しD(別売) 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)373 外寸法・間口(mm)200 有効内寸法・間口(mm)155 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする