オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676444
品番
P-45
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
557-1931
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650