オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676460
品番
P-150
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9948
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
150
縦(mm)
1200
横(mm)
1300