PNCGSA3W08 消せる紙 欧文印刷 79676487 PNCGSA3W08 消せる紙 欧文印刷 79676487 PNCGSA3W08 消せる紙 欧文印刷 79676487 PNCGSA3W08 消せる紙 欧文印刷 79676487

消せる紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(8枚) 注文コード 79676487 品番 PNCGSA3W08
参考基準価格(税別)¥1,314 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「消せる紙 」は紙でできたホワイトボードです。
紙の表面に特殊加工が施してあり、市販のホワイトボード用マーカーが使えます。
消すときはティッシュで軽くこするだけ。
紙でできているので軽くて持ち運びにも便利です。
また、好きなサイズや形にカットするのも自由自在です。
何度でも書いて消せるから、環境に優しい商品です。

用途オフィスの個人用ホワイトボードシートとして、自宅では連絡ボードなどにお使いください。 仕様方眼なし トラスコ品番194-8139 材質 幅(mm)1 厚さ(mm)0.1 縦(mm)297 横(mm)420 繰り返し・詰め替え対応
注意
※光沢のある面が使用面です。
※ホワイトボード用マーカーを使用してください。
※マーカーの種類によっては、インクが定着しにくい場合があります。
※用紙が黒ずんできたり文字が消えにくい場合は、ホワイトボードクリーナーやアルコール分を含んだウェットティシュで水拭きしてください。
※書いた部分に触れると、その部分が消えたり手や衣服が汚れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする