PNCGSA4W08 消せる紙 欧文印刷 79676496 PNCGSA4W08 消せる紙 欧文印刷 79676496 PNCGSA4W08 消せる紙 欧文印刷 79676496 PNCGSA4W08 消せる紙 欧文印刷 79676496 PNCGSA4W08 消せる紙 欧文印刷 79676496

消せる紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(8枚) 注文コード 79676496 品番 PNCGSA4W08
参考基準価格(税別)¥648 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

「消せる紙 」は紙でできたホワイトボードです。
紙の表面に特殊加工が施してあり、市販のホワイトボード用マーカーが使えます。
消すときはティッシュで軽くこするだけ。
紙でできているので軽くて持ち運びにも便利です。
また、好きなサイズや形にカットするのも自由自在です。
何度でも書いて消せるから、環境に優しい商品です。

用途オフィスの個人用ホワイトボードシートとして、自宅では連絡ボードなどにお使いください。 仕様方眼なし トラスコ品番194-8140 材質 幅(mm)1 厚さ(mm)0.1 縦(mm)210 横(mm)297 繰り返し・詰め替え対応
注意
※光沢のある面が使用面です。
※ホワイトボード用マーカーを使用してください。
※マーカーの種類によっては、インクが定着しにくい場合があります。
※用紙が黒ずんできたり文字が消えにくい場合は、ホワイトボードクリーナーやアルコール分を含んだウェットティシュで水拭きしてください。
※書いた部分に触れると、その部分が消えたり手や衣服が汚れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする