ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAX 120L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676548
品番
SM120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
メタロセン配合厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
120Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1154
材質
HDPE+META
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000