業務用MAX 45L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79676600 品番 S-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。

用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-1123 材質HDPE 厚さ(mm)0.02 半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする