ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAX 150L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676618
品番
SM150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
メタロセン配合厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
150Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2679
材質
HDPE+META
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
150
縦(mm)
1200
横(mm)
1300