ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
容量表示入ポリ袋レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676627
品番
TSN45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
容量表示入りポリ袋です。
1枚ずつ容量を表示しています。
用途
ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-1138
材質
HDPE+META
厚さ(mm)
0.02
色
白半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650