容量表示入ポリ袋レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79676645 品番 TSN90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

容量表示入りポリ袋です。
1枚ずつ容量を表示しています。

用途ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-2698 材質HDPE+META 厚さ(mm)0.025 白半透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする