業務用MAX 20L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 79676679 品番 S-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。

用途20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。 トラスコ品番389-2650 材質HDPE 厚さ(mm)0.015 容量(L)20 縦(mm)600 横(mm)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
ゴミのまとめ
製造業

思ったより色が薄めでした。袋の厚みもあまりないので気を付けて使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする