ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAX 20L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676688
品番
S-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途
20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
トラスコ品番
389-2699
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520